Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD SOIC, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8767215
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6284-E/SL
EAN/GTIN:
     5059040141223
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 5MHz
Flankensteilheit typ. = 2.5V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Eingangsspannung max. = 6 VmV
Höhe = 1.5mm

MCP6281/6282/6283/6284/6285 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
5MHz
Flankensteilheit typ.:
2.5V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Eingangsspannung max.:
6 VmV
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 8767215, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6284ESL, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,87*
  
Preis gilt ab 57 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 114 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 285 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 570 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 28500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.