Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker THT PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Operationsverstärker THT PDIP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8767196
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6272-E/P
EAN/GTIN:
     5059040189607
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2MHz
Flankensteilheit typ. = 0.9V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Ausgangsstrom = ±25 mA (Kurzschluss)mV
Länge = 9.27mm

MCP6271/6272/6273/6274/6275 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2MHz
Flankensteilheit typ.:
0.9V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Ausgangsstrom:
±25 mA (Kurzschluss)mV
Länge:
9.27mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 8767196, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6272EP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,03*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.