Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker THT PDIP, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8767192
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6294-E/P
EAN/GTIN:
     5059040189126
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 10MHz
Flankensteilheit typ. = 7V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 kHz
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Eingangsspannung max. = 6 VmV
Offset-Eingangsstrom = 1pA

MCP6291/6292/6293/6294/6295 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
10MHz
Flankensteilheit typ.:
7V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 kHz
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Eingangsspannung max.:
6 VmV
Offset-Eingangsstrom:
1pA
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 8767192, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6294EP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,31*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.