Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Operationsverstärker SMD SOIC, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8767174
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6292-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040140745
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 10MHz
Flankensteilheit typ. = 7V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 kHz
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Offset Spannung = ±5mV
Offset-Eingangsstrom = 1pA

MCP6291/6292/6293/6294/6295 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
10MHz
Flankensteilheit typ.:
7V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 kHz
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Offset Spannung:
±5mV
Offset-Eingangsstrom:
1pA
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 8767174, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6292ESN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,04*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.