Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker THT PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Operationsverstärker THT PDIP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8767168
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6292-E/P
EAN/GTIN:
     5059040188891
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 10MHz
Flankensteilheit typ. = 7V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 kHz
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/OutmV
Höhe = 3.3mm

MCP6291/6292/6293/6294/6295 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
10MHz
Flankensteilheit typ.:
7V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 kHz
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/OutmV
Höhe:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 8767168, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6292EP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,31*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.