|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8766705 Herst.-Nr.: TC850CPL EAN/GTIN: 5059040191488 |
| |
|
|  |  |
 | Architektur = Multi Slope Anzahl der A/D-Wandler = 1 Auflösung = 15-Bit + Vorzeichen Abtastrate = 40sps Eingangssignal-Typ = Differential Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 40 Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB Digital Interface Typ = Parallel Stromversorgungs-Typ = Dual Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Binäre Analog-Digital-Wandler Serie TC850 Weitere Informationen:  |  | Architektur: | Multi Slope | Anzahl der A/D-Wandler: | 1 | Auflösung: | 15-Bit + Vorzeichen | Abtastrate: | 40sps | Eingangssignal-Typ: | Differential | Eingangs-Typ: | Spannung | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 40 | Integrale Nichtlinearität: | ±0.5LSB | Digital Interface Typ: | Parallel | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Betriebstemperatur min.: | 0 °Cmm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 8766705, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, TC850CPL, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters |
|  |  |
| |