Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco, SW 10 mm Ratschenschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 159 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco, SW 10 mm Ratschenschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 159 mm
Bahco, SW 10 mm Ratschenschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 159 mm
Bahco, SW 10 mm Ratschenschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 159 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8766354
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1RM-10
EAN/GTIN:
     7314153000576
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Ratschenschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrischmm
Gesamtlänge = 159 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Chrom
Größe = 10 mm

Bahco-Ringmaul-Ratschenschraubenschlüssel. Professioneller, haltbarer Ringmaul-Ratschenschraubenschlüssel aus Hochleistungs-Stahllegierung. Das dynamische 12-Punkt-Schraubprofil ermöglicht längere Lebensdauer der Befestigungselemente und ermöglicht mit einem kleinen 5°-Aktionsradius das Anziehen auch bei starkem Platzmangel. ISO1711-1- und DIN 3113-Norm Größen im Bereich von 6 bis 32 mm Schalter für schnellen Wechsel von links nach rechts Flaches, offenes Ende von 15° sorgt für bessere Zugänglichkeit Verchromte, matte Mikro-Oberfläche bietet eine hochwertige Oberfläche
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ratschenschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrischmm
Gesamtlänge:
159 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Chrom
Größe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel verchromt 10 mm, knarrenringmaulschlüssel sw 10, ratschenmaulschlüssel, 8766354, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, 1RM10, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,58*
€ 12,49*
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 12,56*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,35*
€ 13,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 13,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,14*
€ 23,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1RM-13
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.