|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8757381 Herst.-Nr.: 05066785001 EAN/GTIN: 4013288094605 |
| |
|
|  |  |
 | Kopftyp = Tri-Wing Typ = Biteinsatz Größe = TW1
875/4 TRI-WING ® -BitsHochwertige Bits für TRI-WING ® -Schrauben. Zäh viskos für den universellen Einsatz. 1/4-Zoll-Sechskant, geeignet für Halter gemäß DIN ISO 1173-F 6.3.Für TRI-WING ® -Schrauben Duktil und robust für harte Materialien 1/4-Zoll-Sechskantantrieb Geeignet für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools usw. Verhindert vorzeitiges Brechen der Antriebsspitze875/4 TRI-WING ® -Bits, 1 x 89 mm Weitere Informationen:  |  | Kopftyp: | Tri-Wing | Typ: | Biteinsatz | Größe: | TW1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8757381, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, Wera, 05066785001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 7,85* | € 10,95* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 7,84* | € 10,97* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 7,90* | € 11,06* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 5 |  | € 6,90* | ab € 8,70* | € 11,23* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 8,71* | € 12,46* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|