Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 256 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 80V dc, Ø 36mm x 42mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8752667
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL225652682E3
EAN/GTIN:
     5059040809802
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 80V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 36 (Dia.) x 42mm
Höhe = 42mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 36mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Serie 256. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie MAL256, nicht massives Elektrolyt Überdruckventil an der Oberseite des Aluminiumgehäuses PET-Isolierhülse. Nutzungsdauer von 2000 h bei +105 °C und mehr als 5000 h bei +85 °C Spannungsbereich von 16 bis 100 V Anwendungen in allgemeinen Anwendungen, Industrie, Standard- und Schaltnetzteilen, Audiosystemen, DC/DC-Wandlern, Telekommunikation, Glättung und Filterung
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
80V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
36 (Dia.) x 42mm
Höhe:
42mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
36mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 6800 µf 80v, alu elko vishay, alu elko, 8752667, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL225652682E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.