Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET P295 Y1 Metallpapierkondensator 4.7nF ±20% / 500V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8752421
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P295BQ472M500A
EAN/GTIN:
     5059043601861
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
metallpapierkondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 500V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = P295
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = Y1
Länge = 18mm
Tiefe = 16mm
Höhe = 8.5mm
Abmessungen = 18 x 16 x 8.5mm
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

ENEC, UL, cUL. Metallpapier der Serie P295. Die P295-Serie besteht aus mehrschichtigem Metallpapier, das ausgezeichnete Stabilität und Zuverlässigkeit bietet, besonders in Anwendungen mit ununterbrochenem Betrieb Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung aufgrund des imprägnierten Dielektrikums Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften stellen lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicher. Zu den typischen Anwendungen gehören Sicherheitskondensatoren für die Überbrückung von doppelten oder verstärkten Isolierungsanwendungen, bei denen eine Spannungsprüfung bis zu 4000 V ac bei 60 Sekunden erforderlich ist. Kondensatoren der Serie P295 können während dieser Prüfung angeschlossen bleiben
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
500V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
P295
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
Y1
Länge:
18mm
Tiefe:
16mm
Höhe:
8.5mm
Abmessungen:
18 x 16 x 8.5mm
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 8752421, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, P295BQ472M500A, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.