Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 X2 Folienkondensator 1.5μF ±10% / 310V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET R46 X2 Folienkondensator 1.5μF ±10% / 310V ac, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8752285
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463R415050M1K
EAN/GTIN:
     5059043779133
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R46
Anschlussraster = 27.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 32mm
Anschlusslänge = 25mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 32 x 13 x 22mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Gehäuse-Form = 50

EN132400, Klasse X2, UL1414. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. ENEC, UL, cUL, CQC. KEMET-Serie R46. Die metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren der KEMET-Serie R46 haben Selbstheilungseigenschaften. Merkmale. Nennspannung: 50/60 V/Hz Kapazitätsbereich: 0,01 – 10 μF Anschlussabstand: 10,0 mm bis 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % Klimakategorie: 40/110/56/B, IEC 60068-1 Band und Rolle gemäß IEC 60286–2 Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 2200 V dc/1500 V ac Selbstheilungseigenschaften. Anwendungsbereich. Für den weltweiten Einsatz als Unterdrückung bei elektromagnetischen Störungen (EMI) in netzübergreifenden Anwendungen entwickelt, die eine X2-Sicherheitsklassifizierung erfordern. Vorgesehen für den Einsatz in Situationen, in denen ein Kondensatorausfall nicht zur Gefahr eines elektrischen Schlags führen würde. Nicht geeignet für den Einsatz in Anwendungen "in Reihe mit der Netzversorgung".
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R46
Anschlussraster:
27.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
32mm
Anschlusslänge:
25mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
32 x 13 x 22mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Gehäuse-Form:
50
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 1,5 uf, 8752285, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R463R415050M1K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,78004*
€ 17,58825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,50002*
€ 17,25502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,73002*
€ 15,14872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,41002*
€ 13,57792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,09004*
€ 13,19715
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,33002*
€ 12,29272
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.