Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75 Folienkondensator 220nF ±5% / 1.6 kV dc, 650 V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8752178
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75TR32204040J
EAN/GTIN:
     5059043777993
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 1.6 kV dc, 650 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R75
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 25mm
Abmessungen = 32 x 13 x 25mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -55°C

KEMET, Serie R75. Hochfrequenzkondensatoren der Serie R75 mit einzelner metallisierter Polypropylenfolie und radialen Anschlüssen. Die Serie R75 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht Sehr großer Spannungsbereich: 160 bis 2.000 V dc Mit Selbstheilungseigenschaften Anwendungen umfassen Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten (S-Korrektur), Resonanzkondensatoren in elektronischen Startern und Kompaktlampen, Leistungsfaktorkorrektur und Kupplungskondensatoren in Schaltnetzteilen (SMPS), Zeitgeber- und Oszillatorkreise. Nicht geeignet für Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
1.6 kV dc, 650 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R75
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
25mm
Abmessungen:
32 x 13 x 25mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 8752178, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R75TR32204040J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.