|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8750914 Herst.-Nr.: STEVAL-MKI158V1 EAN/GTIN: 5059042378788 |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Beschleunigungsmesser-Sensor Vorgestelltes Gerät = AIS3624DQ Zum Einsatz mit = DIP-24 Kit-Klassifizierung = Adapterplatine Kit-Name = 3-Axis
Beschleunigungsmesser-Adapterplatine AIS3624DQ mit 3 Achsen für DIP24-Buchse, STMicroelectronics. Die STEVAL-MKI158V1 ist eine Adapterplatine für die Evaluierung des AIS3624DQ, einem äußerst energiesparenden Hochleistungs-Beschleunigungsmesser mit drei Achsen sowie einer SPI- und digitalen seriellen I²C-Schnittstelle. Die Platine kann an eine DIP24-Standardbuchse angeschlossen werden und gewährt dadurch den Zugriff auf die komplette Anschlussdichte der AIS3624DQ. Dieser Adapter wird durch die Hauptplatine der STEVAL-MKI109V2 unterstützt, mit der die zum Download bereitstehende grafische Benutzeroberfläche (Unico GUI) genutzt werden kann. Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Beschleunigungsmesser-Sensor | Vorgestelltes Gerät: | AIS3624DQ | Zum Einsatz mit: | DIP-24 | Kit-Klassifizierung: | Adapterplatine | Kit-Name: | 3-Axis |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8750914, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, STEVALMKI158V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |