|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8750863 Herst.-Nr.: STEVAL-ISA116V1 EAN/GTIN: 5059042099737 |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Abwärtswandler Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = VIPER26LD
Abwärtswandler mit Zweifachausgang und großem Eingangsbereich, 5 W, STMicroelectronics. Die Demoplatine STEVAL-ISA116V1 implementiert eine Spannungsversorgung mit Zweifachausgang in Abwärtswandler-Topologie über den VIPER26LD, einen energiesparenden Hochspannungswandler mit VIPerPlus für 12 W mit direktem Feedback. Der VIPER26LD verfügt über ein gegen Stoßentladung beständiges 800-V-Leistungsteil, PWM-Betrieb bei 60 kHz mit Frequenzjitter für geringere elektromagnetische Störungen, Strombegrenzung mit einstellbarem Sollwert, Sanftanlauf auf der Platine, sicheren automatischen Neustart nach einem Fehler und einen geringen Stromverbrauch im Standby-Modus. Universaleingang für Netzspannung von 80 bis 280 V ac bei 45–65 Hz Zweifachausgangsspannung: 16 V @ 300 mA Dauerbetrieb und 5 V über LDO-Regler Leistungsaufnahme im Standby weniger als 100 mW @ 265 V ac Vollständig geschützt gegen Fehler (Überlast, Feedback-Trennung und Überhitzung) EMV: gemäß EN55022 Klasse B Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Abwärtswandler | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | VIPER26LD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklerboard, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, step down converter, 8750863, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALISA116V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |