|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8750832 Herst.-Nr.: STEVAL-IHM035V2 EAN/GTIN: 5059042046854 |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Motor-Controller Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STGIPN3H60
3-phasige Hochspannungs-Wechselrichterplatine für feldorientierte Steuerung und skalare Motorsteuerung. Die STEVAL-IHM035V2 wurde zum Betrieb eines 3-phasigen bürstenlosen Hochspannungs-/Kleinleistungsmotors, synchron oder asynchron, entwickelt. Sie basiert auf dem intelligenten Leistungsmodul (IPM) STGIPN3H60, SLLIMM™-nano. Nennleistung bis zu 100 W Kompatibel mit 3,3-V- und 5-V-Steuerplatine Einfacher Shunt-Widerstand zur Strommessung Integrierter Temperatursensor Überstromschutz mit Boost-/Deaktivierungsfähigkeit MC-Steckverbinder auf der Platine Kompatibel mit sinusförmiger und trapezförmiger Steuerung Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Motor-Controller | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STGIPN3H60 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, eval board, 8750832, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIHM035V2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |