| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8750040 Herst.-Nr.: ILK-PINOIR-FULL-01. EAN/GTIN: 5059045491026 |
| |
|
| | |
| Anwendung = Kamerabeleuchtung LED Farbe = IR Anzahl der LEDs = 1 Serie = OSLON Black IR Pinoir
Entwicklungskits ILS PiNoir. Die PiNoir-Entwicklungskits von Intelligent LED Solutions (ILS) sind Beleuchtungskits für den Einsatz mit der PiNoir-Kamera für Raspberry Pi. Es gibt zwei Kit-Optionen: ein Basiskit mit dem Array, Kühlkörper und Treiber oder das vollständige Kit mit Gehäuse und Linse zusätzlich. Sekundäre Linsen können hinzugefügt werden, um die Strahlbreite zu erweitern oder zu verengen. Die sternförmige PiNoir-LED-Array-Platine nutzt eine schwarze OSLON-IR-LED von OSRAM Opto Semiconductors. Diese kompakte IR-LED kann in dichten Anordnungen für hohe Leistungsdichte verwendet werden. Das PiNoir-Entwicklungskit von ILS wurde entwickelt für den Einsatz mit der PiNoir-Kamera und kann in Anwendungen wie z. B. CCTV, Nachtsicht und Nummernschilderkennung verwendet werden.. Das Basiskit (ILK-PINOIR-BASIC-01.) enthält: Schwarze sternförmige OSLON-IR-Platine LED-Kühlkörper Konstantstrom-LED-Treiber Das vollständige Kit (ILK-PINOIR-FULL-01.) enthält: Schwarze sternförmige OSLON-IR-Platine LED-Kühlkörper Konstantstrom-LED-Treiber Anna-Grundplatte Anna-ABSTANDSHALTER Anna-OBERTEILPLATTE Anna-Linse Schraubenpaket Weitere Informationen: | | Anwendung: | Kamerabeleuchtung | LED Farbe: | IR | Anzahl der LEDs: | 1 | Serie: | OSLON Black IR Pinoir |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led array, 8750040, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Sets, Intelligent LED Solutions, ILKPINOIRFULL01, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Kits |
| | |
| |