| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8744749 Herst.-Nr.: 8744749 EAN/GTIN: 5056112228011 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 4 Raster = 5.08mm Serie = 950 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 15A Betriebsspannung = 600 V Farbe = Grün Material = Polyamid
Rechtwinkliger Anschlussklemmenblock-Steckverbinder mit Flanschen, 5,08 mm, RS. Anschlussklemmenblock-Steckverbinder für die rechtwinklige Kabelmontage mit einem 5,08-mm-Rastermaß, Flanschen und einem elektrischen Nennwert von 300 V, 15 A. Diese steckbaren Anschlussklemmenblöcke für die Kabelmontage (5,08 mm) haben M2.5 Schraubanschlussklemmen mit Kontaktfedern für die Aufnahme eines Drahtgrößenbereichs von 28 bis 12 AWG und grünen PA66-Gehäusen. Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 4 | Raster: | 5.08mm | Serie: | 950 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 15A | Betriebsspannung: | 600 V | Farbe: | Grün | Material: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro printklemme 4 polig, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 4pol, 8744749, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, 21950MF4E, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |