Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B3293 X2 Folienkondensator 820nF ±10% / 305V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8741459
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32933A3824K000
EAN/GTIN:
     5059043424958
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 820nF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B3293
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26.5mm
Tiefe = 12mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 26.5 x 12 x 22mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 15 % @ 10 kHz, 8 % @ 1 kHzmm

Serie B3293 – Klasse X2 305V. Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm (MKT) der Serie B32932. Verfügen über interne Reihenschaltung Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Epoxidharzversieglung, schwer entflammbar Hohe Stabilität des Kapazitätswerts Sicherheitszulassung X2 (bis zu 2,2 F) Zu den Anwendungen gehören Reihenschaltung mit dem Netz, extreme Umgebungsbedingungen, Anwendungen für kapazitive Netzteile und Energiemessgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
820nF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B3293
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26.5mm
Tiefe:
12mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
26.5 x 12 x 22mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
15 % @ 10 kHz, 8 % @ 1 kHzmm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 8741459, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32933A3824K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.