Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B3293 X2 Folienkondensator 470nF ±20% / 305V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8741425
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32932A3474M000
EAN/GTIN:
     5059043424354
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B3293
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 18 x 11 x 18.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie B3293 – Klasse X2 305V. Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm (MKT) der Serie B32932. Verfügen über interne Reihenschaltung Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Epoxidharzversieglung, schwer entflammbar Hohe Stabilität des Kapazitätswerts Sicherheitszulassung X2 (bis zu 2,2 F) Zu den Anwendungen gehören Reihenschaltung mit dem Netz, extreme Umgebungsbedingungen, Anwendungen für kapazitive Netzteile und Energiemessgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B3293
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
18 x 11 x 18.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 8741425, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32932A3474M000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.