Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F862 X2 Folienkondensator 470nF ±10% / 310V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8740765
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862DO474K310ZLH0J
EAN/GTIN:
     5059043777955
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F862
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 26 x 10 x 18.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +110°C

ENEC, UL, CQC. Kemet Serie F862. Die Serie F862 von KEMET umfasst metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren mit Kapselung aus selbstverlöschendem Harz. Die Folienkondensatoren der Serie F862 wurden für Sicherheitsanwendungen in rauen Umgebungsbedingungen wie z. B. hoher Feuchtigkeit entwickelt. Diese Polypropylenkondensatoren erfüllen die anspruchsvollen Qualifikationsanforderungen des Automotive Electronics Council gemäß AEC-Q200. Nennspannung: 310 V ac, 50/60 Hz Anschlussabstand: 15,0–27,5 mm Klimakategorie: 40/110/56, IEC 60068-1 Bleifreie Anschlüsse Großer Betriebstemperaturbereich 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 1900 V dc AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungsbereich. Anwendungen umfassen den Reihenschluss mit dem Netz, kapazitive Netzteile und Stromzähler mit besonderem Fokus auf Kfz-Anwendungen für raue Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F862
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
26 x 10 x 18.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 8740765, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F862DO474K310ZLH0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,48002*
€ 12,47122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,24002*
€ 8,61562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,00002*
€ 8,33002
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,29004*
€ 7,48515
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 5,90004*
€ 7,02105
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.