| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8739841 Herst.-Nr.: 09670009917 EAN/GTIN: 5059039135004 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schiebeschließmechanismus Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder Serie = 09 67 Anzahl der Kontakte = 37
Zubehör für Gehäuse mit Feder- oder Schiebeverriegelung, Harting. Eine Zubehörserie zur Verwendung mit D-Sub-Steckverbinderkappen mit Feder- oder Schiebeverriegelung. Bestellnummer ; 865-8240 865-8240 ist ein Schnappverschluss. Bestellnummer ; 873-9832 873-9832 , ; 873-9841 873-9841 und ; 873-9844 873-9844 sind Geräte mit Schiebeverriegelung. Bestellnummer ; 873-9848 873-9848 ist ein Verriegelungsbolzen. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schiebeschließmechanismus | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Steckverbinder | Serie: | 09 67 | Anzahl der Kontakte: | 37 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8739841, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09670009917, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,6823* | € 3,3823* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,47* | € 3,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,14* | € 6,65* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,19* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|