Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CGPT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Transparent, Ø 51mm Schrumpfrate 2:1, Länge 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8739153
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-51/26-X-SP
EAN/GTIN:
     5059040442597
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 51mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 26mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 30m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = –40 → +135 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Ja
Serie = CGPT

CGPT-Wärmeschrumpfschlauch. Flexibler, bestrahlter Polyolefinschlauch, selbstverlöschend gemäß UL 224 (mit Ausnahme des transparenten Schlauchs) und mit einer Schrumpfrate von 2:1 oder 3:1. Der Schlauch ist beständig gegen die meisten üblichen Lösungsmittel und Chemikalien. Dieser Wärmeschrumpfschlauch erfüllt die höchsten Beständigkeitsanforderungen, die üblicherweise in einer Industrieumgebung vorkommen. Für die Wärmeschrumpfschläuche mit Zugentlastung, elektrischer Isolierung und Kennzeichnung von Kabeln und Drähten bietet sich ein breites Anwendungsfeld. Eigenschaften und Vorteile. • Flexible Polyolefinschläuche• Schwer entflammbar (nur Farben)• Extrem haltbar• 2:1- und 3:1-Schrumpfverhältnis, d. h. beim Erwärmen schrumpft der Schlauch entweder auf die Hälfte oder auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers• Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel• Ausgezeichnete physische und elektrische Eigenschaften• Farbcodierte Kabel für leichte Identifikation• Betriebstemperatur: –40 °C bis +135 °C• Wärmeschrumpftemperatur: +80 °C. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 2:1? Ein Verhältnis von 2:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 3:1? Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres S
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
51mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
26mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
30m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +135 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Serie:
CGPT
Weitere Suchbegriffe: 8739153, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, CGPT5126XSP, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,28*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Stück (ab € 15,40934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 596,95*
€ 710,37
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 588,54*
€ 700,36
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 558,19*
€ 664,25
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 539,34*
€ 641,81
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 512,38*
€ 609,73
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 496,20*
€ 590,48
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 462,28*
€ 550,11
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,07*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.