Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VG342, G1/2 Buchse 3/2-Wege Steuer- Magnetventil 240 V ac, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8732607
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VG342-7D-04FA-Q
EAN/GTIN:
     5059039818594
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 240 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = G1/2 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft
Typ = 3/2-Wege
Serie = VG342
Maximaler Arbeitsdruck = 9 bar
Betriebstemperaturbereich = –10 → +50 °C
Minimale Betriebstemperatur = -10°C
Schließzeit max. = 30ms

Serie VG342 von SMC. Eine leichtes Tellerventil mit 3 Anschlüssen von SMC, sowohl für Vakuumsysteme als auch für pneumatische Systeme mit Niederdruck geeignet. Das VG342 ist leicht, besitzt eine hohe Durchflussleistung und geringe Leistungsaufnahme. Sowohl als Schließer- als auch als Öffnerausführung erhältlich.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
G1/2 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft
Typ:
3/2-Wege
Serie:
VG342
Maximaler Arbeitsdruck:
9 bar
Betriebstemperaturbereich:
–10 → +50 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Schließzeit max.:
30ms
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 8732607, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, SMC, VG3427D04FAQ, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,53*
€ 230,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 258,37*
€ 316,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,09*
€ 376,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,02*
€ 373,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,65*
€ 363,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
MZT7-03VPS-KW0
ab € 26,31*
Zubehör
Sick
RZT7-03ZRS-KW0
ab € 17,87*
Zubehör
Sick
MZT7-03VPS-KP0
ab € 27,14*
Zubehör
Sick
RZT7-03ZRS-KP0
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.