| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8732506 Herst.-Nr.: SY5140-5DZ-Q EAN/GTIN: 5059039828203 |
| |
|
| | |
| Betätigungsart = Magnet/Magnet Serie = SY5000 Montageart = Oberflächenmontage Magnetspulen-Spannung = 24V dc Anzahl der Anschlüsse = 5 Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss Durchflussrate max. = 280l/min Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.35W Betriebsdruck min. = 0.15 (Internal) MPa, 0.25 (External) MPa Betriebstemperatur min. = -10°C Besondere Merkmale = Steckverbinder, Licht/Überspannungsschutz
SMC-Das SMC-Magnetventil der Serie SY5000 mit 5/2 Anschlüssen hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Dieses Ventil verfügt über einen 1/4-Zoll-Anschluss und eine 2-Positionen-Einzelbetätigung. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch und somit geringere Entwicklungskosten. Die platzsparende Bauweise des Ventils bedeutet, dass es einzeln auf Unterplatten montiert oder auf Basisverteilern konfiguriert werden kann. Er verfügt über einen vorgesteuerten Auslass und eine kupferfreie Bauweise. Der Ventildeckel besteht außerdem aus Edelstahl, wodurch er stärker wird. Dieses Ventil ist mit einer DIN-Terminal mit Steckverbinder erhältlich.Eigenschaften und VorteileDie Leistungsaufnahme der Magnetspule beträgt 0,35 W. Die maximale Durchflussmenge beträgt 280 NL/min Betriebsdruckbereiche zwischen 0,1 MPa und 0,7 MPa Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C. Magnetventile sind extrem kompakt und bieten hohe Durchflussmengen Lieferung mit ÜberspannungsableiternZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert Weitere Informationen: | | Betätigungsart: | Magnet/Magnet | Serie: | SY5000 | Montageart: | Oberflächenmontage | Magnetspulen-Spannung: | 24V dc | Anzahl der Anschlüsse: | 5 | Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss | Durchflussrate max.: | 280l/min | Magnetspulen-Leistungsaufnahme: | 0.35W | Betriebsdruck min.: | 0.15 (Internal) MPa, 0.25 (External) MPa | Betriebstemperatur min.: | -10°C | Besondere Merkmale: | Steckverbinder, Licht/Überspannungsschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, wege ventil, wege-ventil smc, 8732506, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SY51405DZQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,03* | € 55,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,35* | € 57,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|