Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Crimpkontaktgehäuse, Draht, Nylon, Natur, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8732477
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     36877-0003
EAN/GTIN:
     5059039337675
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
molex crimpgehäuse 3 pol
crimpgehäuse molex
crimpgehäuse
Anschlusstyp = Draht
Gehäusematerial = Nylon
Länge = 21mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 3
Seriennummer = 36877

Geschlechtslose Kabel-Kabel-Steckverbinder, 2,5 mm, Serie Ditto™, Molex. Geschlechtslose Kabel-Kabel-Steckverbinder der Serie Ditto™ mit 2,5 mm Rastermaß in einfacher Gehäuse-Anschlussklemme-Kombination, bestehend aus frei hängenden Crimpkontaktgehäusen und Crimp Anschlussklemmen mit 20–26AWG, die auf 8 A Strom pro Klinge ausgelegt sind. Das geschlechtslose Verbindungssystem der Serie Ditto garantiert Kompatibilität und Steckbarkeit und lässt teure Stromversorgungssteckverbindersysteme mit Steckern und Buchsen überflüssig werden. Die Crimp-Gehäuse der Serie Ditto mit 2,5 mm sind polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern, und eine kraftschlüssige Verriegelung schützt vor versehentlichem Abziehen der gesteckten Steckverbinder. Die Serie Ditto verfügt über einen gängigen Anwendungswerkzeugsatz, der ohne Umschaltung auskommt und damit eine bedeutet höhere Effizienz bietet. Die Crimp-Gehäuse der Serie Ditto sind separat erhältlich, siehe Bestellnummer ; 873-2483 873-2483
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Draht
Gehäusematerial:
Nylon
Länge:
21mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
3
Seriennummer:
36877
Weitere Suchbegriffe: 8732477, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, Molex, 368770003, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,252*
1 Tag
861
1
€ 14,99*
ab € 0,0645*
€ 0,277*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
36876-0001
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.