Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Crimpkontaktgehäuse, Draht, Nylon, Natur, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8732474
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     36877-0002
EAN/GTIN:
     5059039337668
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Stiftgehäuse
molex crimpgehäuse 2 pol
Anschlusstyp = Draht
Gehäusematerial = Nylon
Länge = 21mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 2
Seriennummer = 36877

Geschlechtslose Kabel-Kabel-Steckverbinder, 2,5 mm, Serie Ditto™, Molex. Geschlechtslose Kabel-Kabel-Steckverbinder der Serie Ditto™ mit 2,5 mm Rastermaß in einfacher Gehäuse-Anschlussklemme-Kombination, bestehend aus frei hängenden Crimpkontaktgehäusen und Crimp Anschlussklemmen mit 20–26AWG, die auf 8 A Strom pro Klinge ausgelegt sind. Das geschlechtslose Verbindungssystem der Serie Ditto garantiert Kompatibilität und Steckbarkeit und lässt teure Stromversorgungssteckverbindersysteme mit Steckern und Buchsen überflüssig werden. Die Crimp-Gehäuse der Serie Ditto mit 2,5 mm sind polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern, und eine kraftschlüssige Verriegelung schützt vor versehentlichem Abziehen der gesteckten Steckverbinder. Die Serie Ditto verfügt über einen gängigen Anwendungswerkzeugsatz, der ohne Umschaltung auskommt und damit eine bedeutet höhere Effizienz bietet. Die Crimp-Gehäuse der Serie Ditto sind separat erhältlich, siehe Bestellnummer ; 873-2483 873-2483
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Draht
Gehäusematerial:
Nylon
Länge:
21mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
2
Seriennummer:
36877
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, 8732474, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, Molex, 368770002, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1946*
€ 0,2316
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1599*
€ 0,1903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1356*
€ 0,1614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,1549
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1172*
€ 0,1395
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,1213
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
36876-0001
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.