Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Fluter 160 W, 85 → 265 V ac / 12800 → 14400 lm, 610 x 115 x 292 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Fluter 160 W, 85 → 265 V ac / 12800 → 14400 lm, 610 x 115 x 292 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-8724136
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8724136
EAN/GTIN:
     5056112222132
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 160 W
Spannung = 85 → 265 V ac
Schutzart = IP65
Anzahl der LEDs = 2
Lichtstärke = 12800 → 14400 lm
Abmessungen = 610 x 115 x 292 mm
Höhe = 115mm
Breite = 610 mm
Tiefe = 292 mm
Solar Panel = Nein
Flutlichttyp = Drinnen, draußen
Maximale Betriebstemperatur = +60°C

Ausgestattet nicht abgeschlossenem Netzkabel. LED-Fluter, RS Pro. Unsere RS Pro-Flutlichter sind leistungsstarke LED-Leuchten mit brillanter Fertigungsqualität. Mit unserer mitgelieferten Halterung können Sie sie an der Wand oder Decke aufhängen. Mit der Schutzart IP65 sind sie für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Unsere LED-Flutlichter haben auch eine brillante Effizienzklasse von A+.
Weitere Informationen:
Leistung:
160 W
Spannung:
85 → 265 V ac
Schutzart:
IP65
Anzahl der LEDs:
2
Lichtstärke:
12800 → 14400 lm
Abmessungen:
610 x 115 x 292 mm
Höhe:
115mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
292 mm
Solar Panel:
Nein
Flutlichttyp:
Drinnen, draußen
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, außenscheinwerfer led ip65, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, 8724136, Beleuchtung, Leuchten, RS PRO, GMTG160WA, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,43*
€ 676,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,62*
€ 663,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,45*
€ 632,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,15*
€ 591,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,74*
€ 560,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
092001
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.