Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Fluter 150 W, 85 → 265 V ac / 14250 → 15750 lm, 325 x 425 x 240 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Fluter 150 W, 85 → 265 V ac / 14250 → 15750 lm, 325 x 425 x 240 mm, IP65
RS PRO, Fluter 150 W, 85 → 265 V ac / 14250 → 15750 lm, 325 x 425 x 240 mm, IP65
RS PRO, Fluter 150 W, 85 → 265 V ac / 14250 → 15750 lm, 325 x 425 x 240 mm, IP65
RS PRO, Fluter 150 W, 85 → 265 V ac / 14250 → 15750 lm, 325 x 425 x 240 mm, IP65
RS PRO, Fluter 150 W, 85 → 265 V ac / 14250 → 15750 lm, 325 x 425 x 240 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-8724127
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8724127
EAN/GTIN:
     5056112222125
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 150 W
Spannung = 85 → 265 V ac
Glühlampen-Vergleichsleistung = 750W
Anzahl der LEDs = 3
Lichtstärke = 14250 → 15750 lm
Farbtemperatur = 6000 → 6500K
Lebensdauer = 50000h
Breite = 425 mm
Tiefe = 240 mm
Solar Panel = Nein
Lampentyp = LED
Gehäusematerial = Aluminium°C

Ausgestattet nicht abgeschlossenem Netzkabel. LED-Fluter, RS Pro. Unsere RS Pro-Flutlichter sind leistungsstarke LED-Leuchten mit brillanter Fertigungsqualität. Mit unserer mitgelieferten Halterung können Sie sie an der Wand oder Decke aufhängen. Mit der Schutzart IP65 sind sie für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Unsere LED-Flutlichter haben auch eine brillante Effizienzklasse von A+.
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Spannung:
85 → 265 V ac
Glühlampen-Vergleichsleistung:
750W
Anzahl der LEDs:
3
Lichtstärke:
14250 → 15750 lm
Farbtemperatur:
6000 → 6500K
Lebensdauer:
50000h
Breite:
425 mm
Tiefe:
240 mm
Solar Panel:
Nein
Lampentyp:
LED
Gehäusematerial:
Aluminium°C
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, flutlichtanlagen led, led-baustrahler, 8724127, Beleuchtung, Leuchten, RS PRO, GMTG150WA, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,53*
€ 455,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,40*
€ 425,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,01*
€ 399,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,95*
€ 372,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
092001
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.