Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
PT100
>
Artikel
RS PRO PT100 RJT-Mutter Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 125mm, -50°C → +150°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8722770
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8722770
EAN/GTIN:
5056112221999
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 125mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +150°C
Anschlussart = Anschlusskopf
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = RJT-Mutter
Anzahl der Kabel = 4
Genauigkeit = Klasse B
Hygienische Pt100-Widerstandsthermometer. Hygienische Pt100-Widerstandsthermometer mit Anschluss in RJT-Ausführung, ideal für hygienische Prozesse einschließlich Molkerei-, Brauerei- und pharmazeutische Anwendungen. RJT-Anschlüsse (Ringtyp) werden oft als Standardanschluss bezeichnet. Der Kompromiss einer O-Ringdichtung, die einen kleinen Spalt hinterlässt, wo Gewindestutzen und Kegelstutzen des Anschlusses einander überlappen Verschiedene Längen verfügbar Pt100, 3- oder 4-Draht-Einzelelement der Klasse A
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
125mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+150°C
Anschlussart:
Anschlusskopf
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
RJT-Mutter
Anzahl der Kabel:
4
Genauigkeit:
Klasse B
... >
Automation
>
Sensoren
>
Widerstands-Temperatursensoren
Weitere Suchbegriffe:
rs pro pt100
,
pt100
,
8722770
,
Automation
,
Sensoren
,
Widerstands-Temperatursensoren
,
RS PRO
,
XQ1222RS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,72*
€ 511,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,91*
€ 506,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,16*
€ 470,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,93*
€ 442,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,01*
€ 418,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO PT100 1.1/2" ISO 2852 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 75mm, -50°C → +150°C
RS Pro
8722773
ab € 156,76*
Zubehör
RS PRO PT100 RJT-Mutter Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 125mm, -50°C → +150°C
RS Pro
8722767
ab € 205,73*
Zubehör
RS PRO PT100 RJT-Mutter Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 75mm, -50°C → +150°C
RS Pro
8722761
ab € 326,83*
Zubehör
RS PRO PT100 RJT-Mutter Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 75mm, -50°C → +150°C
RS Pro
8722764
ab € 206,57*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.459,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen