Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Glasfaser Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.508mm x 5m → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Glasfaser Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.508mm x 5m → +350°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8722613
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8722613
EAN/GTIN:
     5056112221524
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 1/0.508mm
Fühlerlänge = 5m
Fühlermaterial = Glasfaser°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 5m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform

RS Pro Typ K und J glasfaserexponierte Thermoelemente. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von glasfaserverstärkten Thermoelementen vom Typ K und J. Mit einer Sonde, die mit Glasfaser für zusätzliche Flexibilität, Festigkeit und Benutzerfreundlichkeit hergestellt wurde, sind diese Thermoelemente eine fantastische Lösung für die Temperaturmessung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Maximale Betriebstemperatur von +350 °C ;/li> ;li> Erfüllt Standard IEC 584 ;/li> ;li>Verschiedene Sondendurchmesser und -längen in dieser Serie. ;/li> ;li>Schnelles Ansprechen, geschweißte freilegende Verbindung ;/li> ;li>Gute Temperaturbeständigkeit (nicht geeignet für Flüssigkeiten) ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Thermoelemente haben eine Vielzahl von Anwendungen wie: ;ul> ;li>Medizin - Forschung zur DNA- und hypodermischen Einsteckung zur Erkennung eines tumors. ;/li> ;li>Fahrzeugdiagnose - zur Überwachung und Einstellung von Faktoren wie Batteriezustand, Ablesewerte, Zündkerzenfunktion und Bremsleistung. ;/li> ;li>Temperaturmesswerte in Kesseln, Heizungssensoren und Öfen ;/li> ;li>Lebensmittelthermometer, industrielle Sonden und Sensoren ;/li> ;/ul>. Was sind Thermoelementsensoren Typ K und Typ J?. Typ-K-Sensoren, die typischerweise einen Temperaturbereich von -200 bis +1260 °C haben, sind bekannt für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Branchen. Typ-K-Sensoren sind außerdem sehr genau und zuverlässig über einen großen Betriebstemperaturbereich hinweg. Typ-J-Sensoren haben einen engeren Temperaturbereich von -40 °C bis +750 °C. Wenn sie regelmäßig übermäßiger Hitze ausgesetzt sind, haben sie eine kürzere Lebensdauer. Sensoren vom Typ J gelten als sehr vielseitig u
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
1/0.508mm
Fühlerlänge:
5m
Fühlermaterial:
Glasfaser°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
5m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 8722613, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ1289RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 826,94*
Zubehör
RS Pro
9106829
ab € 1.401,82*
Zubehör
RS Pro
8722559
ab € 39,54*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,85*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,89*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.450,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.