Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon FPA Nylon 66 Kabelrohr Befestigung Gerade M16 13mm Schwarz Schwarz-Finish IP66


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8722133
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FPA13-M16B
EAN/GTIN:
     5052446006912
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 13mm
Fitting Typ = Gerade
Gewindegröße = M16
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP66
Finish = Schwarz
Serie = FPA

CE BS EN IEC 61386 Lloyds Register UL-Zulassung REACh RoHS-konform. FPA-Leerrohranschluss, gerade, Außengewinde. Kabelkanalanschluss, gerade, Außengewinde. Einteilig, Schnellsitz für Ausbrüche oder Gewindeeinführungen geeignet. 1 Teil Schnellsitz Schutzart: IP66 Vibrations- und Stoßprüfung gemäß EN61375 Cat2 Verfälschungssicher Alle runden Zähne sorgen für hohe Abzugsfestigkeit Können mittels eines flachen Schlitzschraubendrehers entfernt werden Temperaturbereich: -50 °C bis +135 °C Geringe Brandgefahr (LFH) Halogenfrei, schwefel- und phosphorfrei Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Größe nom.:
13mm
Fitting Typ:
Gerade
Gewindegröße:
M16
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP66
Finish:
Schwarz
Serie:
FPA
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, 8722133, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, FPA13M16B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,57*
€ 35,1883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FPAS13B-50M
ab € 71,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.