Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright CA04 LED-Anzeige 7-Segment 4-Digit, Rot 630 nm Zeichenbreite 6mm Zeichenhöhe 10.2mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8721929
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     CA04-41SURKWA
EAN/GTIN:
     5059041514200
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 4
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 630 nm
Zeichenbreite = 6mm
Zeichenhöhe = 10.2mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = THT
Abmessungen Außen = 40.4 x 16 x 6.8mm
Lichtstärke = 87 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 75mW
Serie = CA04

Vierstellige 7-Segment-Anzeige von Kingbright. Eine Serie von vierstelligen 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Zusätzlich zu den vier Stellen plus Dezimalpunkt verfügen die meisten dieser Anzeigen über einen Doppelpunkt zwischen den zwei zentralen Stellen, wodurch die Uhrzeit korrekt im 12- bzw. 24-Stunden-Format dargestellt werden kann. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/ Aus-Kontrast und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
4
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
630 nm
Zeichenbreite:
6mm
Zeichenhöhe:
10.2mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
THT
Abmessungen Außen:
40.4 x 16 x 6.8mm
Lichtstärke:
87 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
75mW
Serie:
CA04
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige rot, 8721929, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, CA0441SURKWA, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 6,04*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 4,65*
€ 8,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 72 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.