Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland samos PRO SP Sicherheitsmodul, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8714603
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.190.0190.0
EAN/GTIN:
     5059040997394
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Reihe = samos PRO
Serie = SP
Typ = Kommunikationsmodul
Zur Verwendung mit = SP-COP
Versorgungsspannung = 24 V dc
Montageart = DIN-Hutschiene
Abmessungen = 22,5 x 96,5 x 121 mm

Sicherheitssteuerung samos PRO COMPACT von Wieland. Das samosPRO Compact eignet sich für die Überwachung von berührungslosen Sicherheitssensoren, Notausschaltern, Schutztüren, Schaltern und Türverschlüssen, Zweihandsteuerungen sowie von testbaren Sicherheitslichtschranken, Lichtvorhängen und Laserscannern. Es eignet sich nicht nur für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, sondern beispielsweise auch für sicherheitsrelevante Steuerungsaufgaben in Aufzugsanlagen, Großfeuerungsanlagen und verfahrenstechnischen Anlagen. 24 sichere Ein- und Ausgänge auf 45 mm Baubreite ermöglichen Platzersparnisse und Kosteneinsparungen USB und Ethernet Schnittstellen ermöglichen, dass Fernwartungen jederzeit auf der Platine durchgeführt werden können. Industrial Ethernet-Protokolle integriert Der 512 kB-Programmspeicher bietet Platz für jedes Projekt. 4 A Schaltleistung an jedem Ausgang Umgebungstemperatur: –25 bis +65 °C Modulare Erweiterbarkeit auf bis zu 172 sichere Ein- /Ausgänge Optische Anzeige aller Ein- und Ausgänge im System Steckverbindungstechnik, entweder mit Schraub- oder Push-in Anschlussklemmen. Modul SP-COP1 COMPACT. SIL ;sub>CL ;/sub> 3 (EN 62061-1) PL e/Kategorie 4 (EN ISO 13849-1) 20 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge USB-Schnittstelle SD-Steckplatz für Programmspeicher (Speicherkarte muss separat bestellt werden, Bestell-Nr. ; 871-4615 871-4615 ). Modul SP-COP2 COMPACT, mit Ethernet. SIL ;sub>CL ;/sub> 3 (EN 62061-1) PL e/Kategorie 4 (EN ISO 13849-1) 16 Eingänge, 4 Ausgänge, 4 konfigurierbare E/A USB-Schnittstelle Ethernet-Schnittstelle Industrial Ethernet-Protokoll (nur Bestell-Nr. ; 871-4609 871-4609 ) SD-Steckplatz für Programmspeicher (Speicherkarte separat muss bestellt werden, Bestell-Nr. ; 871-4615 871-4615 ). SP-PROFIBUS-DP-Gateway. Feldbus-Protokoll PROFIBUS-DP Bidirektionale Kommunikation mit SPS Übertragungsrate: 12 MBaud Übertragung von mindestens 50 Byte an Daten Einfache Konfiguration mit samos® Plan. SP-CANopen-Gateway. Feldbus-Protokoll CANopen Bidirektionale Kommunikation mit SPS Übertragungsrate: bis zu 1 Mbit/s Übertragung von mindestens 50 Byte an Daten Einfache Konfiguration mit samos® Plan. Eingangs- /Ausgangsmodul SP-SDIO. SIL ;sub>CL ;/sub> 3 (EN 62061-1) PL e/Kategorie 4 (EN ISO 13849-1) 8 sichere Eingänge 4 sichere Ausgänge (mit/ohne Ausgangs-Prüfimpulsen) 2 Ausgänge (z. B. Prüfsignale)
Weitere Informationen:
Reihe:
samos PRO
Serie:
SP
Typ:
Kommunikationsmodul
Zur Verwendung mit:
SP-COP
Versorgungsspannung:
24 V dc
Montageart:
DIN-Hutschiene
Abmessungen:
22,5 x 96,5 x 121 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter, 8714603, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Wieland, R119001900, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,31*
€ 776,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,89*
€ 741,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,12*
€ 729,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,73*
€ 688,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,39*
€ 665,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.