Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C4DE Folienkondensator 47μF ±10% / 1kV dc, Schraubmontage Raster 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8707291
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4DENPQ5470A8TK
EAN/GTIN:
     5059043551203
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C4DE
Anschlussraster = 45mm
Anschlusslänge = 20mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.8mΩ
Abmessungen = 84 (Dia.) x 65mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kemet-Serie MKP C4DE. Die Polypropylenfolienkondensatoren der Serie C4DE MKP von KEMET sind Kondensatoren mit niedriger Induktivität und ideal für DC-Zwischenkreisanwendungen. Diese Folienkondensatoren mit einem Dielektrikum aus metallisierter Polypropylenfolie sind in Gehäusen aus selbstverlöschendem Kunststoff untergebracht. Die Serie C4DE verfügt über Gewindeanschlüsse, eine trockene Bauweise mit massiver Harzfüllung und eine nicht-induktive Wicklung. Eigenschaften und Vorteile. Selbstverlöschendes Gehäuse. Gewindeverbindungen (M6- oder M8-Schraube). Gehäusetemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C. Speicherplatz bis zu +105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C4DE
Anschlussraster:
45mm
Anschlusslänge:
20mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.8mΩ
Abmessungen:
84 (Dia.) x 65mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 47uf, 8707291, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4DENPQ5470A8TK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.