Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Knopf-Betätiger Schnellverbindung, 10 A @ 125/250 V ac, 6 A @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler IP 50 -40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8681834
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D449-R1AA-G2
EAN/GTIN:
     5059045898962
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Betätigertyp = Knopf
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 10 A @ 125/250 V ac, 6 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 50
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Gehäusematerial = Thermoplastisches Polyester (PET)
Nennspannung = 125/250 V ac, 30V dc
Betriebstemperaturbereich = -40 → +150°C

16 A: UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, KEMA, DEMKO, NEMKO, ÖVE, BEAB, SETI 16 A Schraubanschlussklemme: UL, CSA, VDE 16 A hohe Temperatur: UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, KEMA, DEMKO, NEMKO, ÖVE, BEAB, SETI 21 A: UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, KEMA, DEMKO, NEMKO, ÖVE, BEAB, SETI. Serie D4 0,1A, 16A ; 21A. Die Miniatur-Mikroschalter der Serie D4 sind äußerst zuverlässige Schalter, die eine hohe Wiederholgenauigkeit bieten. Die Serie D4 verfügt über eine hohe Kontaktstabilität dank anwendungsspezifischer Kontaktmaterialien für Schaltströme von 100 mA bis 21 A bei 250 V AC. Polyestergehäuse Sprungkontakt Gehäusegröße V3 Zulassung EN 61058 und UL1054 Cadmiumfreier Kontaktwerkstoff Mechanische Lebensdauer ≥2 x 10 ;sup>7 ;/sup> (3 x 10 ;sup>6 ;/sup> für Hochtemperaturversionen)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
10 A @ 125/250 V ac, 6 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 50
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Gehäusematerial:
Thermoplastisches Polyester (PET)
Nennspannung:
125/250 V ac, 30V dc
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +150°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8681834, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, D449R1AAG2, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 4,22*
€ 8,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,42*
€ 9,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.