Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1550 Aluminium Gehäuse 1550 Schwarz Außenmaß 222 x 146 x 51mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8681058
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550GBK
EAN/GTIN:
     4016138617818
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 222 mm
Höhe Außen = 51 mm
Breite Außen = 146 mm
Abmessungen Außen = 222 x 146 x 51mm
Schutzart = IP54
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1550
Gewicht = 600g
Dichtungswerkstoff = EVAC-Schaum
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
222 mm
Höhe Außen:
51 mm
Breite Außen:
146 mm
Abmessungen Außen:
222 x 146 x 51mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1550
Gewicht:
600g
Dichtungswerkstoff:
EVAC-Schaum
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 8681058, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1550GBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,48*
€ 35,63*
€ 5,90*
ab € 19,10*
€ 35,65*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 22,77*
€ 39,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,11*
€ 43,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1550MS100BK
ab € 18,09*
Zubehör
Hammond
1550MS50TBK
ab € 37,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.