Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1550 Aluminium Gehäuse 1550 Natur Außenmaß 222 x 146 x 55mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8681054
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550G
EAN/GTIN:
     4016138617665
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 222 mm
Höhe Außen = 55 mm
Breite Außen = 146 mm
Abmessungen Außen = 222 x 146 x 55mm
Bereich = 1550
Farbe = Natur
Deckelfarbe = Natur
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1550
Gewicht = 588g
RAL-Code = RAL 9006
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
222 mm
Höhe Außen:
55 mm
Breite Außen:
146 mm
Abmessungen Außen:
222 x 146 x 55mm
Bereich:
1550
Farbe:
Natur
Deckelfarbe:
Natur
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1550
Gewicht:
588g
RAL-Code:
RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 8681054, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1550G, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,47*
€ 19,83*
€ 6,90*
ab € 13,84*
€ 19,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,68*
€ 20,03*
€ 5,90*
ab € 13,98*
€ 26,44*
2 Tage
24
€ 5,95*
ab € 19,05*
€ 29,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1550MS100
ab € 14,56*
Zubehör
Hammond
1550MS50T
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.