Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar DPM Digitales Strommessgerät DC, 72mm x 40mm T. 11.5mm, 4 → 20mA / ±0,1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar DPM Digitales Strommessgerät DC, 72mm x 40mm T. 11.5mm, 4 → 20mA / ±0,1 %
Lascar DPM Digitales Strommessgerät DC, 72mm x 40mm T. 11.5mm, 4 → 20mA / ±0,1 %
Artikel-Nr.:
     108EL-8673063
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 942-FPSI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Stromart = DC
Ausschnitt-Höhe = 40mm
Ausschnitt-Breite = 72mm
Tiefe = 11.5mm
Genauigkeit = ±0,1 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +50°C
Messbereich = 4 → 20mA
Serie = DPM

3,5-stellige Digitalanzeige 942-FPSI, 19 mm, Lascar. Das DPM 942-FPSI ist ein 3,5-stelliges LCD-Stromschleifenmessgerät, das auch für zweifarbige Start-Stopp-Statusanzeigen verwendet werden kann. Diese Funktion ist ideal zur Vereinfachung der Überwachung von Anwendungen, bei denen ein Bediengerät muss den Status der Geräte auf einen Blick erkennen muss. Während des normalen Betriebs ist die Hinterleuchtung grün; überschreitet der Messwert jedoch die vom Benutzer programmierbaren Grenzwerte, wird das Display rot. Drei Open-Collector-Ausgänge sind im Lieferumfang enthalten. Diese zeigen die Zustände "hoch", "OK" und "niedrig" an. Sowohl die Farbe der Hinterleuchtung als auch die Ausgänge können invertiert werden. Messbereich: 4–20 mA Ziffernhöhe: 19 mm Zweifarbige Hinterleuchtung mit programmierbarer Statusanzeige Open-Collector-Ausgänge, die den Hinterleuchtungsstatus widerspiegeln Versorgungsspannung: 5 V Moduleinrichtung mit DIP-Schalter und zwei Drucktasten
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Ausschnitt-Höhe:
40mm
Ausschnitt-Breite:
72mm
Tiefe:
11.5mm
Genauigkeit:
±0,1 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+50°C
Messbereich:
4 → 20mA
Serie:
DPM
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 8673063, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Lascar, DPM942FPSI, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,13*
€ 94,05*
€ 5,90*
ab € 70,78*
€ 96,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.