Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST SF Wärmerohr für Wärmerohr, Ø 5mm, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8670922
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-05-150-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8670922
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
Kühlkörper
Zur Verwendung mit = Wärmerohr
Länge = 150mm
Abmessungen = 5 x 150mm
Durchmesser = 5mm
Serie = SF
Material = Kupfer

Kupferwärmerohre SPREADFAST™. Kupferwärmerohre Arbeitsmedium: entionisiertes Wasser Gesinterte Dochtstruktur Niedriger Wärmewiderstand für effektive Wärmeübertragung
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Wärmerohr
Länge:
150mm
Abmessungen:
5 x 150mm
Durchmesser:
5mm
Serie:
SF
Material:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.