Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST SF Wärmerohr für Wärmerohr, Ø 4mm, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8670919
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-04-150-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8670919
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
Kühlkörper
Zur Verwendung mit = Wärmerohr
Länge = 150mm
Abmessungen = 4 x 150mm
Durchmesser = 4mm
Serie = SF
Material = Kupfer

Kupferwärmerohre SPREADFAST™. Kupferwärmerohre Arbeitsmedium: entionisiertes Wasser Gesinterte Dochtstruktur Niedriger Wärmewiderstand für effektive Wärmeübertragung
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Wärmerohr
Länge:
150mm
Abmessungen:
4 x 150mm
Durchmesser:
4mm
Serie:
SF
Material:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.