Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST SF Wärmerohr für Wärmerohr, Ø 4mm, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8670913
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-04-200-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8670913
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
Kühlkörper
Zur Verwendung mit = Wärmerohr
Länge = 200mm
Abmessungen = 4 x 200mm
Durchmesser = 4mm
Serie = SF
Material = Kupfer

Kupferwärmerohre SPREADFAST™. Kupferwärmerohre Arbeitsmedium: entionisiertes Wasser Gesinterte Dochtstruktur Niedriger Wärmewiderstand für effektive Wärmeübertragung
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Wärmerohr
Länge:
200mm
Abmessungen:
4 x 200mm
Durchmesser:
4mm
Serie:
SF
Material:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.