Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST SF Wärmerohr für Wärmerohr, Ø 3mm, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8670907
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-03-250-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8670907
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
Kühlkörper
Zur Verwendung mit = Wärmerohr
Länge = 250mm
Abmessungen = 3 x 250mm
Durchmesser = 3mm
Serie = SF
Material = Kupfer

Kupferwärmerohre SPREADFAST™. Kupferwärmerohre Arbeitsmedium: entionisiertes Wasser Gesinterte Dochtstruktur Niedriger Wärmewiderstand für effektive Wärmeübertragung
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Wärmerohr
Länge:
250mm
Abmessungen:
3 x 250mm
Durchmesser:
3mm
Serie:
SF
Material:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.