Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST SF Wärmerohr für Wärmerohr, Ø 3mm, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8670903
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-03-200-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8670903
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
Kühlkörper
Zur Verwendung mit = Wärmerohr
Länge = 200mm
Abmessungen = 3 x 200mm
Durchmesser = 3mm
Serie = SF
Material = Kupfer

Kupferwärmerohre SPREADFAST™. Kupferwärmerohre Arbeitsmedium: entionisiertes Wasser Gesinterte Dochtstruktur Niedriger Wärmewiderstand für effektive Wärmeübertragung
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Wärmerohr
Länge:
200mm
Abmessungen:
3 x 200mm
Durchmesser:
3mm
Serie:
SF
Material:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.