Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin USB-Steckverbinder 2.0 A Stecker / 1.0A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin USB-Steckverbinder 2.0 A Stecker / 1.0A, Tafelmontage
Bulgin USB-Steckverbinder 2.0 A Stecker / 1.0A, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-8660164
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0844/A/0M50/A
EAN/GTIN:
     5059041250085
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Stecken
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = USB
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = 0.0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Bulgin Buccaneer abgedichtete USB-Datenstecker. Bulgin bietet ein umfassendes Angebot an USB-A-Kabelverbindungen mit einem Ende zum Standard-USB-B-Typ und USB-B-Kabelverbindungen mit einem Ende zum Standard-USB-A-Kabel in verschiedenen Typen und Längen sowie USB-Anschlüsse mit einem Typ-A- und einem Typ-B-Gehäuse für Frontplattenmontage. Die USB-Steckverbinder mit Schraubkupplung sind im gesteckten Zustand staub- und wasserdicht (IP68 und IP69K) mit visueller Steckanzeige und bieten Bus-Verbindungen mit niedrigen und hohen Geschwindigkeiten von 1,5 Mbit/s bis 480 Mbit/s, hohe Störfestigkeit und EMV-Schutz mit RoHS-Konformität. Unter anderem für PC und periphere Anwendungen. Diese abgedichteten USB-Geräte werden nur dann IP68-zertifiziert, wenn sie mit einem anderen Gerät verbunden sind oder eine Staubkappe haben.. Eigenschaften und Vorteile:. Schutzart IP68 (sofern angeschlossen oder mit Staubschutzkappe versehen) Plug-and-Play-System für mehr Effizienz Niedrige und schnelle Busverbindungen. 1,5 Mbit/s bis 480 Mbit/s Hohe Störfestigkeit und Störfestigkeit mit EMI-Schutz Die visuelle Paarungsanzeige macht es Ihnen leicht, sie zu sehen Die Ausrichtungsanzeige hilft Ihnen, zwei USB-Geräte anzuschließen, um das Risiko einer Beschädigung zu verringern. Staubschutzkappen:. Für ; 468-6248 468-6248 siehe Staubschutzkappe ; 468-6333 468-6333 Für ; 468-6327 468-6327 und ; 468-6311 468-6311 siehe Staubkappe ; 504-4588 504-4588
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Stecken
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
USB
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
0.0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb anschlusskabel a stecker auf b stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 8660164, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Bulgin, PX0844A0M50A, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 34,03*
€ 47,27*
1
€ 5,90*
ab € 28,40*
€ 48,56*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 27,52*
€ 54,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,03*
Zubehör
Bulgin
PX0840/A/3M00
ab € 14,69*
Zubehör
Bulgin
PX0848/A
ab € 12,21*
Zubehör
Bulgin
14193
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.