Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KA-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 50V dc, Ø 4mm x 7mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8650678
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1HKA4R7
EAN/GTIN:
     5059039605156
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 x 7mm
Höhe = 7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 1.5mm
Polarisiert = Bipolar

Typ KA. Miniaturkondensatoren mit niedriger Bauhöhe für Leiterplattenanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 x 7mm
Höhe:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
1.5mm
Polarisiert:
Bipolar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Mini Kondensator, Miniatur-Kondensator, Subminiatur-Kondensator, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko panasonic, alu elko, 8650678, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, ECEA1HKA4R7, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.