Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Power Switch IC Multiplexer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8644712
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FSUSB63UMX
EAN/GTIN:
     5059042235531
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Netzschalter-Typ = Multiplexer
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UMLP
Pinanzahl = 12
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 1.8 x 1.8 x 0.5mm

USB-Schalter, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Multiplexer
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UMLP
Pinanzahl:
12
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
1.8 x 1.8 x 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8644712, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, onsemi, FSUSB63UMX, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.