Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand Crimpzange, 0.5 → 1.25mm² / 20 → 16AWG für Ampseal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand Crimpzange, 0.5 → 1.25mm² / 20 → 16AWG für Ampseal
TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand Crimpzange, 0.5 → 1.25mm² / 20 → 16AWG für Ampseal
Artikel-Nr.:
     108EL-8643560
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     58529-1
EAN/GTIN:
     5059040332966
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Serie = PRO-CRIMPER III
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Ampseal Steckverbinderkontakte
Drahtgröße mm² = 0.5 → 1.25mm²
Drahtgröße AWG = 20 → 16AWG
Ratsche = Ja

Hand-Crimpzange Pro-Crimper III von TE Connectivity für kommerzielle Anwendungen für Kontakte der Serie AMPSEAL. Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpverbindung. Wenn eine Crimpzange an einem Terminal eingesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine ist die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Terminal. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung gegen Vibrationen und Spannung sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und dem Terminal. Wenn Hohlräume vorhanden sind kann Korrosion auftreten, die Widerstand und eine übermäßige Hitze verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpstelle erstellt wird, die künftige Verschlechterung des elektrischen Anschlusses und Bruch der Isolierung verhütet. PRO-CRIMPER III Hand-Crimpzange – Übersicht. Die Hand-Crimpzange PRO-CRIMPER III von TE Connectivity für kommerzielle Anwendungen besteht aus einem Crimpwerkzeugrahmen und einer entfernbaren Matrizenbaugruppe. Die Hand-Crimpzangen für kommerzielle Anwendungen sind mit Funktionen für eine dauerhafte Leistung ausgestattet und bestehen aus widerstandsfähigem Kohlenstoffstahl und besonders stabilen Drehzapfen. Der Kopf der Handcrimpzange ist abgewinkelt, um die Handdehnung zu verringern und eine problemlose Sicht auf den Crimpbereich zu ermöglichen. Die Griffe sind leicht zusammenzudrücken und ergonomisch geformt, wodurch die Ermüdung des Bedieners verringert wird. Dadurch ist das Werkzeug leicht und bequem zu verwenden. Der Werkzeugrahmen verfügt über zwei Griffe und Backen (stationär und beweglich), eine verstellbare Ratsche und eine Aufnahmebaugruppe für eine genaue Kontaktpositionierung und Unterstützung beim Crimpen. Die Matrizenbaugruppe besteht aus zwei Ambossmatrizen und zwei Crimpermatrizen, die zwei Crimpkammern bilden. Die Matrizenbaugruppe wird durch eine Halteschraube und Zapfen am Werkzeugrahmen befestigt. SDE (Standard Die Envelope). Diese Crimpwerkzeuge für gewerbliche Anwendungen sind mit SDE-Technologie (Standard Die Envelope) ausgestattet. SDE-Technologie ermöglicht die Verwendung der Matrizen in verschiedenen Arten von Werkzeugen im gleichen SDE-System einschließlich Akku-, manuellen, Druckluft- und Elektrowerkzeugen. Es ist nicht erforderlich, separate Matrizen für jede Werkzeugart zu montieren, sodass Zeit und Kosten gespart werden. Die Matrizen lassen sich durch Entfernen von zwei Schrauben leicht von einem Werkzeugtyp auf einen anderen wechseln. Einstellbare Ratsche. Die Crimpzange PRO-CRIMPER III verfügt über eine verstellbare Ratsche, für deren Einstellung der Bediener verantwortlich ist. Die Einstellung erfolgt über ein Einstellrad, das den Griffdruck steuert, der beim Crimpen auf die Backen ausgeübt wird. Die Ratsche bleibt gesperrt, bis die Griffe der Crimpzange vollständig geschlossen sind und die Matrizen aufsitzen. Diese Funktion verhindert teilweises Crimpen durch einen vollständigen Crimpzyklus und ermöglicht es dem Bediener, wiederholt konsistente, qualitativ hochwertige Crimpverbindungen durchzuführen. Hauptfunktionen und Vorteile. Kohlenstoff-Stahlausführung für Langlebigkeit Extrastarke Drehzapfen Zwangssperre stellt sicher, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird SDE (Standard Die Envelope) für hohe Flexibilität und Kosteneinsparungen Entfernbare, austauschbare Matrizen Kontaktanschlag, Halterung und Drahtanschläge Abgewinkelter Kopf und ergonomische Griffe für Benutzerkomfort. Informationen zur Produktanwendung. Durch die Vielseitigkeit der SDE-Technologie können PRO-CRIMPER III-Werkzeuge direkt von der Werkbank in der Produktion oder für Reparaturen vor Ort eingesetzt werden. Zu den Anwendungen gehören F ;amp;E-Versuchsaufbauten, Netzwerkanwendungen, Installationsarbeiten und Reparaturen vor Ort in industriellen, kommerziellen oder institutionellen Anwendungsbereichen. Fragen und Antworten. Sind Matrizen im Lieferumfang enthalten? Ja, die Matrizenbaugruppe wird mit dem Werkzeug geliefert. Mit welchen Anschlussklemmen kann diese Crimpzange verwendet werden? Diese Hand-Crimpzange ist ausschließlich für den Einsatz mit Kontakten der Serie AMPSEAL von TE Connectivity mit einem Drahtgrößenbereich von 20 bis 16 AWG ausgelegt. Welche Art von Crimp wird mit diesem Werkzeug erstellt? Dieses Werkzeug erzeugt einen offenen Crimp Ausführung ;quot;F ;quot; Bei welchen anderen Werkzeugen kann der Matrizensatz verwendet werden? Die Matrizenbaugruppe kann auch in folgenden Werkzeugen verwendet werden: TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand-Basiswerkzeug – Best.-Nr. ; 849-114 849-114 TE Connectivity SDE-SA Hand-Crimpzange (Bestell-Nr. ; 448-7883 448-7883 ) TE Connectivity Tisch-Crimpmaschine – Teilenummer 1490076-2 TE Connectivity 626 Adapter – Teilenummer 679304-1 TE Connectivity Akkuwerkzeug – Teilenummern 1213890-1 und 1213890-2
Weitere Informationen:
Serie:
PRO-CRIMPER III
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Ampseal Steckverbinderkontakte
Drahtgröße mm²:
0.5 → 1.25mm²
Drahtgröße AWG:
20 → 16AWG
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschuhzange tyco electronics, aderendhülsen crimpzange, 8643560, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 585291, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 236,42*
€ 287,24*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 293,19*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 319,48*
€ 369,68*
Frei Haus
ab € 290,69*
€ 369,68*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 318,59*
€ 381,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,67*
€ 288,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
770520-1
ab € 0,0611*
Ähnlich
TE Connectivity
770520-3
ab € 0,36*
Ähnlich
TE Connectivity
770854-1
ab € 0,0915*
Ähnlich
TE Connectivity
770854-3
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.