| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8634881 Herst.-Nr.: SC39-11SURKWA EAN/GTIN: 5059041259668 |
| |
|
| | |
| Display Kompatibilität = 7-Segment Anzahl der Zeichen = 1 LED Farbe = Rot Anzahl der Segmente = 7 Wellenlänge typ. = 630 nm Zeichenbreite = 6.2mm Zeichenhöhe = 10mm Gemeinsamer Anschluss = Kathode Montage Typ = THT Äußere Tiefe = 7mm Lichtstärke = 46 mcd Grundfarbe = Grau Durchlassspannung = 2 V Betriebstemperatur max. = +85°C
Einstellig, 9,1–10,9 mm, Kingbright. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/Aus-Kontrast und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung Weitere Informationen: | | Display Kompatibilität: | 7-Segment | Anzahl der Zeichen: | 1 | LED Farbe: | Rot | Anzahl der Segmente: | 7 | Wellenlänge typ.: | 630 nm | Zeichenbreite: | 6.2mm | Zeichenhöhe: | 10mm | Gemeinsamer Anschluss: | Kathode | Montage Typ: | THT | Äußere Tiefe: | 7mm | Lichtstärke: | 46 mcd | Grundfarbe: | Grau | Durchlassspannung: | 2 V | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, 8634881, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, SC3911SURKWA, Displays & Optoelectronics, Display Modules |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,75* | € 1,23* | | | | | 1 Tag | | | 39 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 0,719* | € 1,258* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,72* | € 1,76* | | | | Lager 108 | | | | 39 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,12* | € 2,05* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 39 Stück | Mindestbestellmenge: 39 Stück ( entspricht € 79,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|