Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Power Switch IC PWM-Controller 11Ω 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Power Switch IC PWM-Controller 11Ω 1 Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-8629094
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FSL117MRIN
EAN/GTIN:
     5059042806137
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Netzschalter-Typ = PWM-Controller
Einschaltwiderstand = 11Ω
Anzahl der Ausgänge = 1A
Nennleistung = 10W
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 9.83 x 6.67 x 3.68mm

Sperrwandler- und Vorwärts-PWM-Controller, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
PWM-Controller
Einschaltwiderstand:
11Ω
Anzahl der Ausgänge:
1A
Nennleistung:
10W
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
9.83 x 6.67 x 3.68mm
Weitere Suchbegriffe: 8629094, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, onsemi, FSL117MRIN, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.