Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJ14002G THT, NPN Transistor 80 V / 60 A, TO-204 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJ14002G THT, NPN Transistor 80 V / 60 A, TO-204 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8624966
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ14002G
EAN/GTIN:
     5059042711516
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 60 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V
Gehäusegröße = TO-204
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 300 W
Gleichstromverstärkung min. = 15
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 38.86 x 26.67 x 8.51mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
60 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V
Gehäusegröße:
TO-204
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
300 W
Gleichstromverstärkung min.:
15
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
38.86 x 26.67 x 8.51mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 8624966, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJ14002G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.